{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 | |
Serija | Panel | |
Višina | 1.375 mm | |
Širina | 300 mm | |
Globina | 380 mm | |
Nosilnost | 30 kg | |
Masa | 17 kg | |
Vrsta izdelka | Luknjasta stena, stojalo |
Številka izdelka | 955440 S | |
EAN/GTIN | 4062406583286 | |
Številka proizvajalca | 955440 S |