UNI Panel, Tip: L

Št. art.: 955440 L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9
Serija Panel
Višina 2.165 mm
Širina 610 mm
Globina 440 mm
Nosilnost 30 kg
Masa 45 kg
Vrsta izdelka Luknjasta stena, stojalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955440 L
EAN/GTIN 4062406583309
Številka proizvajalca 955440 L

Opis

Izvedba:

Ozek steber iz jeklene pločevine, dvostenski, z dvostransko luknjasto steno □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Stabilna antracitna talna plošča omogoča preprosto postavitev in premikanje.

Lakiranje:

Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. Konfiguracija ni možna.

Opomba:

Označevalne table najdete pod art. 955443955444. Ustrezne piktograme (za različne namene uporabe) za označevalne table najdete pod art. 955474.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico