Odlagalna plošča iz večslojnega lesa, Dimenzije v G: 30X28

Št. art.: 951985 30X28
Price per 1 kos (133,71 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MD Ramp System™, nitril, ženski, rumena
Širina 750 mm
Globina 700 mm
Širina v G 30
Globina v G 28
Debelina 15 mm
Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951985 30X28
EAN/GTIN 2050002004962
Številka proizvajalca 551F0003YL
Proizvajalec Schreinerei Richard Gebhart Leben mit Holz, Am Lerchenberg 17, 86504 MERCHING, Deutschland, www.schreinerei-gebhart.de

Opis

Izvedba:

Prekrivna in odlagalna plošča, primerna za omare za orodje in omare.
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa, debelina pribl. 15 mm.

Obseg dobave:

Odlagalna plošča brez materiala za pritrditev.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico