Odlagalna plošča iz večslojnega lesa 50X20

Št. art.: 951985 50X20
(136,32 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Cushion Flex™
    Širina 1.250 mm
    Globina 500 mm
    Širina v G 50
    Globina v G 20
    Debelina 15 mm
    Vrsta izdelka Pokrivna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951985 50X20
    EAN/GTIN 2050002003897
    Številka proizvajalca 489S002MOB

    Opis

    Izvedba:

    Prekrivna in odlagalna plošča, primerna za omare za orodje in omare.
    Odlagalna plošča iz večslojnega lesa, debelina pribl. 15 mm.

    Obseg dobave:

    Odlagalna plošča brez materiala za pritrditev.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico