Odlagalna plošča iz večslojnega lesa 60X28

Št. art.: 951985 60X28
(88,19 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Safety Stance Solid™, nitril
Širina 1.500 mm
Globina 700 mm
Širina v G 60
Globina v G 28
Debelina 15 mm
Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951985 60X28
EAN/GTIN 2050002004993
Številka proizvajalca 649S2640OB

Opis

Izvedba:

Prekrivna in odlagalna plošča, primerna za omare za orodje in omare.
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa, debelina pribl. 15 mm.

Obseg dobave:

Odlagalna plošča brez materiala za pritrditev.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico