Odlagalna polica iz žlebaste gume 60X28

Št. art.: 951975 60X28
(52,19 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Širina 1.500 mm
Globina 700 mm
Širina v G 60
Globina v G 28
Debelina žlebaste gume 3 mm
Material Guma
Površina Žlebovi
Vrsta izdelka Podloga iz žlebaste gume

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951975 60X28
EAN/GTIN 2050002006898
Številka proizvajalca 759S1570BL

Opis

Izvedba:

Prekrivna in odlagalna plošča z žlebasto gumo, primerna za omare za orodje in omare.
Odlagalna polica iz žlebaste gume, debelina 3 mm.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Mere v G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico