Odlagalna polica iz žlebaste gume 40X20

Št. art.: 951975 40X20
(52,40 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Mere v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Širina 1.000 mm
    Globina 500 mm
    Širina v G 40
    Globina v G 20
    Debelina žlebaste gume 3 mm
    Material Guma
    Površina Žlebovi
    Vrsta izdelka Podloga iz žlebaste gume

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951975 40X20
    EAN/GTIN 2050002006584
    Številka proizvajalca 759S1050BL

    Opis

    Izvedba:

    Prekrivna in odlagalna plošča z žlebasto gumo, primerna za omare za orodje in omare.
    Odlagalna polica iz žlebaste gume, debelina 3 mm.

    Standard:

    Izpolnjuje predpise REACH.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico