Odlagalna polica iz žlebaste gume 30X24

Št. art.: 951975 30X24
(52,22 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mere v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Širina 750 mm
Globina 600 mm
Širina v G 30
Globina v G 24
Debelina žlebaste gume 3 mm
Material Guma
Površina Žlebovi
Vrsta izdelka Podloga iz žlebaste gume

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951975 30X24
EAN/GTIN 2050002006836
Številka proizvajalca 759S7560BL

Opis

Izvedba:

Prekrivna in odlagalna plošča z žlebasto gumo, primerna za omare za orodje in omare.
Odlagalna polica iz žlebaste gume, debelina 3 mm.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico