Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh 50X20

Št. art.: 951972 50X20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Mere v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina 1.250 mm
    Globina 500 mm
    Širina v G 50
    Globina v G 20
    Višina povišanega roba 25 mm
    Debelina žlebaste gume 3 mm
    Vrsta izdelka Pokrivna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951972 50X20
    EAN/GTIN 4062406770273
    Številka proizvajalca 951972 50X20

    Opis

    Izvedba:

    Prekrivna in odlagalna plošča z žlebasto gumo, primerna za omare za orodje in omare.
    Prekrivna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh, črna, vključno z žlebasto gumo. Povišani rob, višina 25 mm.

    Standard:

    Izpolnjuje predpise REACH.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico