Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh, Mere v G: 30X28

Št. art.: 951972 30X28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mere v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 750 mm
Globina 700 mm
Širina v G 30
Globina v G 28
Višina povišanega roba 25 mm
Debelina žlebaste gume 3 mm
Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951972 30X28
EAN/GTIN 4062406773328
Številka proizvajalca 951972 30X28

Opis

Izvedba:

Prekrivna in odlagalna plošča z žlebasto gumo, primerna za omare za orodje in omare.
Prekrivna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh, črna, vključno z žlebasto gumo. Povišani rob, višina 25 mm.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico