Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh, Mere v G: 24X24

Št. art.: 951972 24X24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mere v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 600 mm
Globina 600 mm
Širina v G 24
Globina v G 24
Višina povišanega roba 25 mm
Debelina žlebaste gume 3 mm
Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951972 24X24
EAN/GTIN 4062406770280
Številka proizvajalca 951972 24X24

Opis

Izvedba:

Prekrivna in odlagalna plošča z žlebasto gumo, primerna za omare za orodje in omare.
Prekrivna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh, črna, vključno z žlebasto gumo. Povišani rob, višina 25 mm.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico