Vložek iz žlebaste gume za predale, Dimenzije v G: 36X24

Št. art.: 951910 36X24
(56,30 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Širina 900 mm
Globina 600 mm
Širina v G 36
Globina v G 24
Debelina 3 mm
za predale v G 36×24G
Material Guma
Površina Žlebovi
Vrsta izdelka Podloga iz žlebaste gume

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951910 36X24
EAN/GTIN 2050002006416
Številka proizvajalca 759S9060BL

Opis

Uporaba:

Za pazljivo, nedrseče in tiho shranjevanje orodja.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico