Vložek iz žlebaste gume za predale, Dimenzije v G: 20X16

Št. art.: 951910 20X16
(53,75 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Širina 500 mm
Globina 400 mm
Širina v G 20
Globina v G 16
Debelina 3 mm
za predale v G 20×16G
Material Guma
Površina Žlebovi
Vrsta izdelka Podloga iz žlebaste gume

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951910 20X16
EAN/GTIN 2050002006324
Številka proizvajalca 759S5040BL

Opis

Uporaba:

Za pazljivo, nedrseče in tiho shranjevanje orodja.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico