Vložek iz žlebaste gume za predale, Dimenzije v G: 20X20

Št. art.: 951910 20X20
Price per 1 kos (49,24 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Širina 500 mm
Globina 500 mm
Širina v G 20
Globina v G 20
Debelina 3 mm
za predale v G 20×20G
Material Guma
Površina Žlebovi
Vrsta izdelka Podloga iz žlebaste gume

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951910 20X20
EAN/GTIN 2050002006362
Številka proizvajalca 759S5050BL
Proizvajalec Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Uporaba:

Za pazljivo, nedrseče in tiho shranjevanje orodja.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico