Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic 100/2

Št. art.: 950520 100/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 26×24

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Uporabna površina predalov v G 26×24
    Višina 75 mm
    za predal s prednjo višino 100 mm
    za predale z uporabno širino v G 26
    za predale z uporabno globino v G 24
    za predale z uporabno širino 650 mm
    za predale z uporabno globino 600 mm
    Masa 1,598 kg
    Vrsta izdelka Predelna stena za predal

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 950520 100/2
    EAN/GTIN 4062406153373
    Številka proizvajalca 950520 100/2

    Opis

    Izvedba:

    Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.
    Pregradni material zapolni celoten predal 26×24G.

    Primerno za:

    Predali 26×24G.

    Vsebina:

    Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 100
    Pregradne letve art. 951530: 4 × vel. 100
    Vtična pregradna ploščica 5G art. 951751: 8 × vel. 100
    Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 2 × vel. 100

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico