Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 26×24G, Prednja višina/tip predala: 100/3

Št. art.: 950520 100/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 26×24

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 26×24
Višina 75 mm
za predal s prednjo višino 100 mm
za predale z uporabno širino v G 26
za predale z uporabno globino v G 24
za predale z uporabno širino 650 mm
za predale z uporabno globino 600 mm
Masa 1,6 kg
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950520 100/3
EAN/GTIN 4062406153380
Številka proizvajalca 950520 100/3

Opis

Izvedba:

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.
Pregradni material zapolni celoten predal 26×24G.

Primerno za:

Predali 26×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 100
Pregradne letve art. 951530: 3 × vel. 100
Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 11 × vel. 100
Vtična pregradna ploščica 8G art. 951781: 3 × vel. 100

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico