Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 26×24G, Prednja višina/tip predala: 125/2

Št. art.: 950520 125/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Uporabna površina predalov v G: 26×24

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 26×24
Višina 100 mm
za predal s prednjo višino 125 mm
za predale z uporabno širino v G 26
za predale z uporabno globino v G 24
za predale z uporabno širino 650 mm
za predale z uporabno globino 600 mm
Masa 1,934 kg
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 950520 125/2
EAN/GTIN 4062406153403
Številka proizvajalca 950520 125/2
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.
Pregradni material zapolni celoten predal 26×24G.

Primerno za:

Predali 26×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 125
Pregradne letve art. 951530: 4 × vel. 125
Vtična pregradna ploščica 5G art. 951751: 8 × vel. 125
Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 2 × vel. 125

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico