Garnitura 2 robnih letev za pregradne letve Globina 24G, za predal s prednjo višino: 100mm

Št. art.: 951580 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.739 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 75 mm
za predal s prednjo višino 100 mm
Vrsta izdelka Pregradne letve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951580 100
EAN/GTIN 4062406136260
Številka proizvajalca 951580 100

Opis

Izvedba:

Robne letve za pregradne letve iz umetne mase za razdelbo predalov. Robne letve so potrebne, če se pregradne ploščice namestijo do roba predala. Ena garnitura zadošča za en predal.

Primerno za:

Uporabna globina predalov 24G.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico