Garnitura škatel za male dele easyPick 75/2

Št. art.: 950500 75/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina zbiralnika 50 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 75 mm
za predale z uporabno širino v G 26
za predale z uporabno globino v G 24
za predale z uporabno širino 650 mm
za predale z uporabno globino 600 mm
Masa 3,3 kg
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950500 75/2
EAN/GTIN 4062406153298

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele iz umetne mase.
Pregradni material zapolni celoten predal 26×24G.

Primerno za:

Predali 26×24G.

Vsebina:

Škatla za male dele easyPick art. 951251: 10 × vel. 4×4/4; 5 × vel. 4×4/2; 15 × vel. 4×4/1; 6 × vel. 4×6/1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico