{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | easyPick | |
Višina zbiralnika | 25 mm | |
Primerno od prednje višine predala | ≥ 50 mm | |
za predale z uporabno širino v G | 26 | |
za predale z uporabno globino v G | 24 | |
za predale z uporabno širino | 650 mm | |
za predale z uporabno globino | 600 mm | |
Masa | 1,425 kg | |
Vrsta izdelka | Škatla za majhne dele |
Številka izdelka | 950500 50/2 | |
EAN/GTIN | 4062406153267 | |
Številka proizvajalca | 950500 50/2 |