Garderobna omara z vrtljivim zapiralom 2

Št. art.: 949051 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Kot odpiranja vrat: 225
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,8 mm
Kot odpiranja vrat 225 stopinj
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina spredaj 1.850 mm
Višina zadaj 2.000 mm
Širina 600 mm
Globina 500 mm
uporabna višina na predelek za oblačila 1.240 mm
uporabna širina na predelek za oblačila 240 mm
uporabna globina na predelek za oblačila 475 mm
uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom 420 mm - 480 mm
uporabna višina na zgornji predelek (za integralno čelado) 240 mm - 280 mm
uporabna globina na zgornji predelek 250 mm
Širina police 295 mm
Globina police 250 mm
Število prekatov 2
Število nepremičnih nazaj postavljenih polic 1
Število palic za oblačila 1
za integralno čelado Da
za obešanko da
za obešanko s ⌀ loka do 6 mm
Prednje stranice omare Krilna vrata brez okna
Izvedba podstavka Podstavek s pokrovom
Poševen strop Da
Prezračevalne reže na zadnji steni Ne
Prezračevalne reže na vratih Ne
Snemljiv pokrov podstavka Da
Možnost posebnega lakiranja da
Ploščica z imenom Da
Masa 49,8 kg
Izvedba ključavnice Vrtljivo zapiralo
Standard DIN 4547
Vrsta izdelka Garderobne omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 949051 2
EAN/GTIN 4062406073176
Številka proizvajalca 949051 2

Opis

Izvedba:

Vrata z mehko pripiro. Omara ima poševen strop. Na dnu ohišja so vstavljeni drsniki iz umetne mase. Prednja stranica podstavka je snemljiva. Polica z 2 kavljema za oblačila v vsakem prekatu omare. Posebna konstrukcija kljub širini prekata 300 mm dovoljuje shranjevanje integralnih čelad (prijavljene patentne pravice).
Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko do vel. 40 (ni v obsegu dobave).

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

  • Pri dobavi so omare povsem sestavljene.
  • Ključavnice obešanke za vrtljiv zapah, glejte katalog 2, Ročno in merilno orodje, art. 085822085890 ter obešanke DOM art. 085812; 085814. Art. 085816 vel. 45.
  • Primerno za sisteme ključavnic.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.