Precizna cilindrična ključavnica brez cilindričnega vložka 45 mm

Št. art.: 085816 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ohišja 45 mm
Material ohišja nikljana medenina
⌀ loka 6 mm
Material loka Jeklo
Kaljen lok Da
Lok z dvojnim zapiranjem Da
Način zapiranja Cilindrična ključavnica
Številke zaklepanja HO 001 - 200 ali serijska številka sistema ključavnic
Primerno za sistem zaklepanja Da
Za cilindrične vložke da
Dobava brez cilindričnega vložka Da
Vrsta izdelka Obešanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085816 45
EAN/GTIN 2050000971969
Številka proizvajalca 504604 C

Opis

Izvedba:

Precizna cilindrična ključavnica, ohišje iz nikljane medenine, jekleni lok je kaljen, kromiran in dvakrat zapahnjen. Z vgrajenim cilindričnim vložkom art. 950050 (ne pri art. 085816) za individualno prilagoditev/namestitev v vaš obstoječi sistem ključavnic proizvajalca DOM. Možnost individualnega opremljanja s cilindričnimi vložki art. 950050 ustrezno vašim zahtevam.

Opomba:

Cilindrične vložke za individualno opremljanje, glejte art. 950050 in art. 950072, skupina 95, katalog delavniškega pohištva, zvezek 3.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico