Ohišje za monitor 1

Št. art.: 948401 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Vrsta IP-zaščite: IP 41

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 0,9 mm
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Vrsta IP-zaščite IP 41
    Višina 600 mm
    Širina 750 mm
    Globina spodaj 275 mm
    Globina zgoraj 200 mm
    Uporabna višina ohišja za monitor 460 mm
    Uporabna širina ohišja za monitor 690 mm
    Uporabna globina ohišja za monitor spodaj 230 mm
    Uporabna globina ohišja za monitor zgoraj 150 mm
    Masa 21 kg
    Vrsta izdelka Ohišje za monitor

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 948401 1
    EAN/GTIN 4062406074630
    Številka proizvajalca 948401 1

    Opis

    Izvedba:

    Ohišje monitorja za ravne monitorje, z zaklepanjem in polico. Samopodporna, brezstopenjsko nastavljiva dvižna vrata z oknom iz polikarbonata.

    Funkcija:

    IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

    Lakiranje:

    Ohišje svetlo sivo RAL 7035, dvižna vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico