• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Ročaj za garderobno omaro, brez cilindričnega vložka

Št. art.: 914221

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta zaklepanja za namestitev cilindrične ključavnice
za delavniško pohištvo od leta izdelave Avgust 2008
Material ročaja Umetna masa
Barva črna
s poljem za napis Da
Širina zapiralnega jezička 26 mm
Dolžina zapiralnega jezička 45 mm
Oblika zapiralnega jezička 20 mm zakrivljen; 12 mm razcepljen
Montažni material v obsegu dobave Da
dodatni pritrdilni material ni potreben Da
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka Da
Možnost menjave cilindričnega vložka da
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO Da
Dobava brez cilindričnega vložka Da
Vrsta izdelka Ročaj za potiskanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914221
EAN/GTIN 4045197492272
Številka proizvajalca 914221

Opis

Primerno za:

Od leta proizvodnje 08/2008 za vse garderobne omare in omare s prekati art. 949011949073 in art. 958710958776. Primerno za vrata z levim/desnim odpiranjem. Vgradnja pri vratih z levim odpiranjem z zasukom za 180°. Primerno za ohišja za monitorje v art. 948101, 948121, 948122, 948251948262, 948401 in art. 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 in art. 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630. Tudi za omaro za prenosni računalnik art. 944520, 953530.

Obseg dobave:

Ročaj z dolgim zakrivljenim zapiralnim jezičkom. Ročaj je pritrjen na ohišje s pomočjo bajonetnega zapirala. Drug pritrdilni material ni potreben.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico