{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vrsta IP-zaščite | IP 41 | |
Višina | 600 mm | |
Širina | 1.250 mm | |
Globina spodaj | 275 mm | |
Globina zgoraj | 200 mm | |
Uporabna višina ohišja za monitor | 460 mm | |
Uporabna širina ohišja za monitor | 1.190 mm | |
Uporabna globina ohišja za monitor spodaj | 230 mm | |
Uporabna globina ohišja za monitor zgoraj | 150 mm | |
Masa | 36 kg | |
Vrsta izdelka | Ohišje za monitor |
Številka izdelka | 948401 2 | |
EAN/GTIN | 4062406151973 | |
Številka proizvajalca | 948401 2 |