Poševna polica za izvlečni regal 6G 8

Št. art.: 943162 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Uporabna površina predalov v G: 24×8
  • Material: pocinkane

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Uporabna površina predalov v G 24×8
Material pocinkane
Globina 600 mm
Širina v G 8
Uporabna višina 26 mm
Uporabna širina 200 mm
Uporabna globina v G 24
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 943162 8
EAN/GTIN 4062406586249
Številka proizvajalca 943162 8

Opis

Izvedba:

Iz pocinkane jeklene pločevine, na dveh straneh zarobljeno navzgor.
Vključno s 4 vložki iz umetne mase Easyfix za vijačno pritrditev na vertikalne izvlečljive regale. Primerno za namestitev vložkov iz trde pene eForm.

Primerno za:

Za vertikalno omaro art. 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.