{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost izvlečljivega predelka | 175 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 1.000 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 37 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 500 mm | |
Globina | 700 mm | |
Širina v G | 20 | |
Globina v G | 28 | |
Uporabna višina izvlečljivega predelka | 1.691 mm | |
Uporabna širina izvlečljivega predelka | 150 mm | |
Uporabna globina izvlečljivega predelka | 600 mm | |
Število izvlečljivih predelkov | 2 | |
Izvedba omare | Osnovna omara | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
Izvedba izvlečljivega predelka | samonosilni | |
ComfortClose | Ne | |
Masa | 112 kg | |
Vrsta izdelka | Vertikalna omara |
Številka izdelka | 943104 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406586034 | |
Številka proizvajalca | 943104 2000 |