Vertikalna omara, širina 30G. 2 samonosilna izvlečna regala 6G, 1 samonosilni izvlečni regal 12G 2000 mm

Št. art.: 943115 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Nastavljanje višine v rastru: 37

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru 37 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 2.000 mm
Širina 750 mm
Globina 700 mm
Širina v G 30
Globina v G 28
Uporabna višina izvlečljivega predelka 1.691 mm
Uporabna globina izvlečljivega predelka 600 mm
Število izvlečljivih predelkov 3
Izvedba omare Osnovna omara
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
Izvedba izvlečljivega predelka samonosilni
ComfortClose Ne
Masa 163 kg
Vrsta izdelka Vertikalna omara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 943115 2000
EAN/GTIN 4062406586201
Številka proizvajalca 943115 2000

Opis

Izvedba:

Vertikalne omare z merami 30×28G so opremljene s samonosilnimi izvlečnimi regali, ki so opremljeni z zaporo proti izvlečenju, da je vedno mogoče odpreti le en izvlečni regal. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.
Okvirji izvlečnih regalov so naluknjani s □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, korit za police in luknjastih sten. Vertikalne omare so pripravljene za namestitev na tla ali na steno in jih je nujno potrebno zavarovati pred prevračanjem.
Zaklepanje s cilindrično ključavnico. Vsi izvlečni regali se zaklenejo hkrati.
Uporabna širina pokončnega izvlečljivega predelka 6G je 150 mm; uporabna širina pokončnega izvlečljivega predelka 12G je 300 mm.
Nosilnost izvlečljivega regala 6G je 175 kg; nosilnost izvlečljivega regala 12G je 350 kg.

Dodatni pribor:

Vertikalne izvlečljive regale je mogoče opremiti z naslednjimi deli:
Polica art. 943160, luknjasta stena art. 943166, poševna polica art. 943162 in art. 943163, letev Multifix art. 943170.

Lakiranje:

Ogrodje in izvlečno ogrodje v svetlo sivi barvi RAL 7035, sprednja stranica in vertikalni izvlečljivi regali v antracitni RAL 7016, prašnata barva. Izvlečnega ogrodja ni mogoče konfigurirati, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.