Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg 300/2

Št. art.: 942832 300/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Pripomoček za pritrditev: Punch out
  • Nastavljanje višine v rastru: 25

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Pripomoček za pritrditev Punch out
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina×globina v E 27×27 E
Model 300/2
Višina 400 mm
Širina 565 mm
Globina 572 mm
Širina v E 27 E
Globina v E 27 E
Uporabna višina 300 mm
Uporabna višina za predale 300 mm
Uporabna širina predalov 459 mm
Uporabna globina predalov 459 mm
Število predalov 2
Masa 46 kg
Vrsta izdelka Omara za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 942832 300/2
EAN/GTIN 4045197773814
Številka proizvajalca 942832 300/2

Opis

Izvedba:

Ohišje omare za orodje kot opisano pod art. 942801. Predali kot opisani pod art. 942823.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 150; 150 mm

Lakiranje:

Ogrodje svetlo siva RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

  • Pri dvigovanju in transportu omare je potrebno poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.
  • Garniture pregradnega materiala za kompletne predale najdete v poglavju 96.

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.