{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Pripomoček za pritrditev | Punch out | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina×globina v E | 27×27 E | |
Višina | 900 mm | |
Širina | 565 mm | |
Globina | 572 mm | |
Širina v E | 27 E | |
Globina v E | 27 E | |
Uporabna višina | 800 mm | |
Uporabna višina za predale | 800 mm | |
Uporabna širina predalov | 459 mm | |
Uporabna globina predalov | 459 mm | |
Število predalov | 6 | |
Masa | 91 kg | |
Vrsta izdelka | Omara za orodje |
Številka izdelka | 942832 800/6A | |
EAN/GTIN | 4045197773906 | |
Številka proizvajalca | 942832 800/6A |