Puša za ključavnico za predalni blok v skupini 94, brez cilindričnega vložka

Št. art.: 914236
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta zaklepanja za namestitev cilindrične ključavnice
za delavniško pohištvo od leta izdelave Avgust 2008
Material puše za ključavnico Umetna masa
Barva črna
Področje uporabe Sistem zaklepanja HO
s poljem za napis Da
⌀ cilindričnega adapterja 15 mm
Notranji 4-kotnik 6 mm
dodatni pritrdilni material ni potreben Da
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka Da
Možnost menjave cilindričnega vložka da
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO Da
Dobava brez cilindričnega vložka Da
Vrsta izdelka Puše za ključavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914236
EAN/GTIN 4045197492357
Številka proizvajalca 914236

Opis

Primerno za:

Ohišje predalnega bloka za ESD-omare za orodje art. 927516927531 ter omare za orodje art. 930505931555 in art. 942801944101, centralne ključavnice za regalne omare art. 935590, 935595 in art. 946400, 946435, 946405, 946425. Ohišje predalnega bloka za KOMBI delovne mize art. 933435933450 ter delovne mize art. 970600970610 in omaro za orodje art. 970780 in 970785.

Obseg dobave:

Puša za ključavnico s cilindričnim adapterjem (⌀ 15 mm) s 6 mm notranjim 4-kotnikom. Puša se pri vstavljanju zaskoči. Drug pritrdilni material ni potreben.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico