Ohišje omare za orodje, brez predalov 300 mm

Št. art.: 942801 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Pripomoček za pritrditev: Punch out
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Pripomoček za pritrditev Punch out
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina×globina v E 27×27 E
Višina 400 mm
Širina 565 mm
Globina 572 mm
Širina v E 27 E
Globina v E 27 E
Uporabna višina 300 mm
Uporabna višina za predale 300 mm
Masa 29 kg
Vrsta izdelka Ohišje omare za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 942801 300
EAN/GTIN 4045197773371
Številka proizvajalca 942801 300

Opis

Izvedba:

Izvrtine za predalna vodila in vrata v rastru 25 mm. Omara s centralnim zaklepanjem. Puša s cilindričnim vložkom omogoča predelavo na druge sisteme zaklepanja GARANT. Zapora proti izvlečenju preprečuje hkratno odpiranje več predalov.

Primerno za:

Predal art. 942823.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

  • Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.