Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ohišje omare za orodje, brez predalov, Uporabna višina omare: 800mm

Št. art.: 942801 800

Izberite različico in število kosov

Uporabna višina omare (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Pripomoček za pritrditev: Punch out
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Pripomoček za pritrditev Punch out
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina×globina v E 27×27 E
Višina 900 mm
Širina 565 mm
Globina 572 mm
Širina v E 27 E
Globina v E 27 E
Uporabna višina 800 mm
Uporabna višina za predale 800 mm
Masa 41 kg
Vrsta izdelka Ohišje omare za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 942801 800
EAN/GTIN 4045197773708
Številka proizvajalca 942801 800

Opis

Izvedba:

Izvrtine za predalna vodila in vrata v rastru 25 mm. Omara s centralnim zaklepanjem. Puša s cilindričnim vložkom omogoča predelavo na druge sisteme zaklepanja GARANT. Zapora proti izvlečenju preprečuje hkratno odpiranje več predalov.

Primerno za:

Predal art. 942823.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

  • Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico