Regalna lestev, na kolesih 7

Št. art.: 935800 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina lestve 1,85 m
    Delovna višina pribl. 3 m
    maksimalna navpična višina obešanja do 2,11 m
    za višino regala 2.000 mm
    spodnja zunanja širina 0,6 m
    Prevesna dolžina 0,85 m
    Višina prečk 25 mm
    Širina nosilne prečke 73 mm
    Višina vrtalne stopnje 235 mm
    Število stopnic 7
    Masa 8,9 kg
    Vrsta izdelka Regalna lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 935800 7
    EAN/GTIN 4062406134211
    Številka proizvajalca 935800 7

    Opis

    Izvedba:

    Lestev s stopnicami, na kolesih, za montažo na regale. Ko lestev ni v uporabi, jo lahko prislonite na regal, s čimer prihranite prostor. Stopnice in stranice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat narebričeno. Vključno z vpenjalom Easyfix. 2 samozaporni kolesi z zavorami, ⌀ 80 mm. Podvozje z mirnim tekom na zgornjem koncu.

    Lakiranje:

    Stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva.

    Opomba:

    Vsaka lestev je posebna izvedba.
    Vedno je treba podati največjo navpično višino obešanja.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico