Aluminijasta cev, eloksirana, dolžina 3000 mm, Tip: 1

Št. art.: 935810 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 3.000 mm
⌀ cevi 30 mm
Vrsta izdelka Regalna lestev, pritrdilni material

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 935810 1
EAN/GTIN 4062406134259
Številka proizvajalca 935810 1
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za sestavljanje naprav s tirnicami so potrebni art. 935810, 935811, 935812, vel. R in L.
Pozor: Na pribl. 1,00 m cevi je treba predvideti vmesno držalo.

Primerno za:

Regalna lestev art. 935800.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico