{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina lestve | 2,95 m | |
Delovna višina pribl. | 3,95 m | |
maksimalna navpična višina obešanja do | 3,11 m | |
za višino regala | 3.000 mm | |
spodnja zunanja širina | 0,6 m | |
Prevesna dolžina | 1,2 m | |
Višina prečk | 25 mm | |
Širina nosilne prečke | 73 mm | |
Višina vrtalne stopnje | 235 mm | |
Število stopnic | 11 | |
Masa | 11,5 kg | |
Vrsta izdelka | Regalna lestve |
Številka izdelka | 935800 11 | |
EAN/GTIN | 4062406134235 | |
Številka proizvajalca | 935800 11 |