Predal. 75 kg 100 mm

Št. art.: 931353 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Uporabna površina predalov v G: 36×24
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1,2 mm
    Nosilnost predalov/polic 75 kg
    Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
    Uporabna površina predalov v G 36×24
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 36×24G
    Prednja višina 100 mm
    Uporabna višina 75 mm
    Uporabna širina 900 mm
    Uporabna globina 600 mm
    Uporabna širina v G 36
    Uporabna globina v G 24
    Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
    Področje uporabe Omara za orodje
    Masa 18 kg
    Vrsta izdelka Predal

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 931353 100
    EAN/GTIN 4062406063764
    Številka proizvajalca 931353 100

    Opis

    Izvedba:

    V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.
    Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).
    Nosilnost 75 kg.

    Primerno za:

    Ohišje orodne omare 40×28G art. 931335.

    Obseg dobave:

    Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

    Lakiranje:

    Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico