Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve 10 kos, Uporabna širina predalov v G: 36

Št. art.: 951032 36
Nastavi ceno 10 kos (1,55 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Uporabna širina predalov v G Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 935 mm
Širina 22 mm
Vrsta izdelka Pokrov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951032 36
EAN/GTIN 4062406305024
Številka proizvajalca 951032 36
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prozorni PVC-pokrov za prijemalne letve.

Primerno za:

Prijemalne letve predalov GridLine.

Obseg dobave:

10-delna garnitura.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico