{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Uporabna površina predalov v G | 26×20 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 885 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 600 mm | |
Uporabna višina | 600 mm | |
Uporabna višina za predale | 600 mm | |
Višina ohišja predalnega bloka | 700 mm | |
Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 600 mm | |
Uporabna širina predalov | 650 mm | |
Uporabna globina predalov | 500 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 26 | |
Uporabna globina predalov v G | 20 | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
s povišanim robom | Da | |
Število predalov | 4 | |
Število izvlečljivih polic | 0 | |
Število vrat | 0 | |
Maksimalna nosilnost | 600 kg | |
Izvedba | na kolesih; S predali | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Ohišje zgoraj odprto | Ne | |
Tekalna površina ne pušča sledi | Da | |
Masa | 95 kg | |
Vrsta izdelka | Montažni voziček |
Številka izdelka | 930615 885/4 | |
EAN/GTIN | 4062406352516 | |
Številka proizvajalca | 930615 885/4 |