Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski, Število orodij: 30

Št. art.: 953747 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 30
Število orodij 30
Izvedba Z nasadnim ključem
Masa 3,891 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 953747 30
EAN/GTIN 4062406157234
Številka proizvajalca 953747 30

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 16 G oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953747: 1 kos
6-kotni nasadni ključ GARANT art. 642325, vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 643229, vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kos
Dvostranska raglja GARANT art. 640025, vel. 1/2: 1 kos
Podaljšek GARANT art. 641029, vel. 75; 125; 250: po 1 kos
T-ročaj GARANT art. 641329 vel. 295: 1 kos
Kardanski zglob GARANT art. 641629, vel. 1/2: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico