Svetilna enota TAMETO 1500

Št. art.: 928608 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Vrsta IP-zaščite IP 20
Dolžina 1.420 mm
Globina 187 mm
Dolžina sijalke 1.190 mm
Globina sijalke 167 mm
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Nazivna napetost 250 V
Poraba moči 33 W
Stikalo za vklop-izklop Da
Svetlobni tok 3.200 lm
Barvna temperatura 4.000 K
Primerno za tip 1500
LED tehnologija Da
Brez bleščanja in migetanja Da
brezstopenjska zatemnitev Da
Masa 4 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Stropna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928608 1500
EAN/GTIN 4013330060695
Številka proizvajalca 113039000-00628980

Opis

Izvedba:

Svetilna enota kompletno s svetilko in priključnim kablom za namestitev na stikalo art. 928470 ON/OFF ali 928460 ON/OFF (industrijski vtikač). LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energetsko učinkovita sijalka je izredno homogena, brez bleščanja in migetanja, ima dobro prepoznavnost barv zaradi uravnoteženih spektralnih deležev ter veliko ostrino kontur in kontrasta. Barvna temperatura/barva svetlobe pribl. 4000 K.
Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.
LED svetilna enota z ohišjem iz brezbarvnega eloksiranega aluminija in črne umetne mase. Zaščita pred bleščanjem s stožčastim pokrovom v obliki prizme PMMA. Svetilna enota omogoča brezstopenjsko zatemnitev in je v zaprti izvedbi zaščitena pred umazanijo. Priključek prek industrijskega vtičnega sistema z enostavnimi vrstičnimi kabli.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Primerno za:

Konzola za nosilno roko art. 928055, 928056, 972086 in 972087.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico