Pritrdilna tirnica za naprave z 2 drsnikoma 2000 mm

Št. art.: 928250 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna postaja
Višina 40 mm
Dolžina 2.000 mm
Širina 40 mm
Nosilnost 40 kg
Področje uporabe Nosilni steber
Vrsta izdelka Pritrdilna tirnica za naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928250 2000
EAN/GTIN 4062406185190
Številka proizvajalca 928250 2000

Opis

Izvedba:

Iz jeklenega C-profila. Obojestransko z gumijastimi odbijači na notranji strani tirnice. Kroglično uležajeni drsniki so opremljeni s prirobnico in lokom za pritrditev delovnih naprav, dvižnih naprav in drugih pomožnih priprav.

Primerno za:

Konzola za nosilno roko art. 928055 in art. 928056.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.