Škatla za male dele Multifix 1500/AB1

Št. art.: 928230 1500/AB1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna postaja; Multifix
Dolžina 1.500 mm
Širina 1.440 mm
Uporabna širina 1.440 mm
Vgradna višina 90 mm
Višina škatla za male dele 90 mm
Širina škatle za male dele 130 mm
Globina škatle za male dele 195 mm
Kot naklona 0 stopinj; 20 stopinj; 30 stopinj
Število škatel 11
Tip škatle AB1
Barva škatle za male dele antracitna
Primerno za tip AB1
Nosilnost 50 kg
Masa 5,2 kg
Vrsta izdelka Nosilna letev za škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928230 1500/AB1
EAN/GTIN 4062406113698
Številka proizvajalca 928230 1500/AB1

Opis

Izvedba:

Letev Multifix iz aluminija, kot je opisano pod št. 928201, vključno s škatlami za male dele GARANT št. 963301.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590, luknjasta stena v kombinaciji z osnovno ploščo Easyfix art. 955820 vel. 2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Dolžina mm/tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico