{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna postaja; Multifix | |
Dolžina | 1.000 mm | |
Širina | 940 mm | |
Uporabna širina | 934 mm | |
Vgradna višina | 90 mm | |
Višina škatla za male dele | 65 mm | |
Širina škatle za male dele | 130 mm | |
Globina škatle za male dele | 100 mm | |
Kot naklona | 0 stopinj; 20 stopinj; 30 stopinj | |
Število škatel | 7 | |
Tip škatle | AA1 | |
Barva škatle za male dele | antracitna | |
Primerno za tip | AA1 | |
Nosilnost | 50 kg | |
Masa | 3,4 kg | |
Vrsta izdelka | Nosilna letev za škatle |
Številka izdelka | 928230 1000/AA1 | |
EAN/GTIN | 4062406113667 | |
Številka proizvajalca | 928230 1000/AA1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |