{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 481 mm | |
Širina | 920 mm | |
Globina | 25 mm | |
Primerno za tip | 1000 | |
Nosilnost | 100 kg | |
Izvedba luknjaste stene | enostranska; s ščetkasto letvijo | |
Masa | 6 kg | |
Vrsta izdelka | Luknjasta stena |
Številka izdelka | 928111 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406113162 | |
Številka proizvajalca | 928111 1000 |