Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom 2

Št. art.: 928270 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število zglobov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vgradna višina 170 mm
    Doseg vrtljive roke 456 mm
    Število zglobov 2
    Nosilnost 10 kg
    Vrsta izdelka Držalo za monitor/tipkovnico

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 928270 2
    EAN/GTIN 4009729106150
    Številka proizvajalca 964+0119+003

    Opis

    Izvedba:

    Nastavljiva vrtljiva roka iz kakovostnega eloksiranega aluminija, prašno lakirane jeklene pločevine in umetne mase. Za namestitev luknjastih sten ali nosilnih stebrov. Preprosta namestitev monitorja prek QuickRelease za enoročno upravljanje. Vključno z držalom za kable za urejeno kabelsko napeljavo.

    Uporaba:

    Monitorji z ravnim zaslonom s standardom pritrditve 75/100 in velikosti do 24 col.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico