Držalo za tablični računalnik 1

Št. art.: 928280 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost 0,75 kg
Masa 0,6 kg
Vrsta izdelka Držalo za monitor/tipkovnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928280 1
EAN/GTIN 4009729052525
Številka proizvajalca 911+3005+000

Opis

Izvedba:

Edinstveno držalo za tablični računalnik za enostavno vstavljanje in odstranjevanje tabličnih računalnikov različnih znamk. Za namestitev na luknjaste stene in nosilne stebre. Dolžina vpenjanja je med 160 in 300 mm. 10-palčni tablični računalnik lahko obesite navpično ali vodoravno.

Uporaba:

Za 7-palčne do 10-palčne tablične računalnike.

Primerno za:

Vrtljiva roka za multimedijske naprave z multifunkcijskim nastavkom št. 928270, 928272, 928290, 928294, 928298.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico