Ohišje 16G z vrati z levim omejevalnikom za individualno opremljanje s predali 600/425 mm

Št. art.: 927422 600/425
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Kot odpiranja vrat: 180
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Kot odpiranja vrat 180 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 600 mm
Širina 400 mm
Globina 650 mm
Širina v G 12
Globina v G 20
Uporabna širina 350 mm
Uporabna višina za predale 75 mm
Višina vrat 425 mm
Uporabna višina vrat 425 mm
Vratni tečaji leve
Število polic z nastavljivo višino 1
Število vrat 1
Izvedba za individualno opremljanje
Masa 20 kg
Vrsta izdelka Ohišje za delovno mizo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927422 600/425
EAN/GTIN 4062406264963

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine z utori za predale na razmiku 20 mm. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.
Vrata z levim omejevalnikom.

Umestitev:

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano.

Opomba:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.
Vel. 600/425 in 700/525 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli