{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 50 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 12×20G | |
Uporabna širina | 300 mm | |
Uporabna globina | 500 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 12 | |
Vgradna višina | 50 mm | |
Masa | 6,1 kg | |
Vrsta izdelka | Izvlecljiva polica |
Številka izdelka | 927510 1 | |
EAN/GTIN | 4062406111373 | |
Številka proizvajalca | 927510 1 |