Trdno nameščena polica, pocinkana 1

Št. art.: 927515 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 30
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 30 kg
Material pocinkane
Uporabna širina 340 mm
Uporabna globina 600 mm
Področje uporabe Delovna miza
Masa 2,2 kg
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927515 1
EAN/GTIN 4062406111397
Številka proizvajalca 927515 1

Opis

Izvedba:

Police iz trdne jeklene pločevine.
Trdno nameščena polica s 4 nosilci.

Primerno za:

Ohišje 16G.

Lakiranje:

Pocinkano.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico